Beli nlgi 0 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp8.599.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
    atribut:
    • Size (kg): 180
    • Color: Hijau
  2. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  3. Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)
    BARU
    Mulai

    Rp2.299.900

    Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Sinopec Extreme Pressure EP-2 Lithium Grease is an extreme pressure grease is formulated with a lithium soap thickener and high-quality mineral base oil. It contains rust and oxidation inhibitors, and extreme pressure and antiwear additives to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where high temperatures, shock loading and water contamination are possible.Cross Reference:- Shell Alvania EP 2- Mobilux EP 2- Chevron Multifak EP 2
    atribut:
    • Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
    • Appearance: Smooth, puce, buttery
    • Base Fluid Type: Mineral
    • Cone Penetration (mm⁻¹): 293 (Wx60); 317 (Wx100000)
    • Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (ASTM D 4048)
    • Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
    • Dropping Point (°C): 196 (ASTM D 566)
    • Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
    • Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
    • Kinematic Viscosity (cSt): 9-12 @100°C (ASTM D 445)
    • NLGI Grade: 2
    • Oil Separation 24 Hour (%): 3.2 @100°C (FTMS 791C-321.3)
    • Thickener Type: Lithium
    • Timken OK Load (N): 156 (ASTM D 2509)
  4. UNICAL Grease NLGI 0 (for Autolube) (Gemuk)
    Mulai

    Rp759.900

    UNICAL Grease NLGI 0 (for Autolube) (Gemuk)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Compatible for: Autolube
  5. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  6. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  7. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  8. Mobil Industrial Grease Standard
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mobil Industrial Grease Standard
    Deskripsi:
    Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
  9. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  10. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  11. Sinopec Extreme Pressure Grease Golden (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sinopec Extreme Pressure Grease Golden (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Sinopec EP Golden Grease is a multi-purpose EP grease formulated using advanced nanotechnology, NanoShield. It is prepared through the saponification of high-activity nano precursors and fatty acid that forms compact and stable metal soap fibers in high quality mineral base oil. It contains extreme pressure and antiwear additives and provides excellent extreme pressure, anti-wear protection, superior lubricity, as well as outstanding mechanical stability, water resistance, adhesion, sealing and rust resistance, to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where shock loading and water.
    atribut:
    • Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
    • Appearance: Smooth, puce, buttery
    • Base Fluid Type: Mineral
    • Cone Penetration (mm⁻¹): 283 (Wx60); 317 (Wx100000)
    • Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (JIS K 2220 5.5)
    • Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
    • Dropping Point (°C): 150 (ASTM D 566)
    • Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
    • Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
    • Kinematic Viscosity (cSt): 170 @40°C (ASTM D 445)
    • Oil Separation 24 Hour (%): 32 @100°C (ASTM D 6184)
    • Timken OK Load (N): 178 (ASTM D 2509)
  12. Deltalube Extreme Temperature Grease NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Deltalube Extreme Temperature Grease NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    071 EXTREME TEMPERATURE GREASEGreaseDeltalube 071 Extreme Temperature Grease adalah pelumas berbahan dasar bentonit yang meneruskan suhu tinggi tanpa melelehkan karakteristik yang diwarisi dari pengental bentonitnya, pada kenyataannya, minyak bentonit tidak akan menetes atau mengalir pada suhu setinggi 350 ° C, yang sampai batas tertentu, dianggap tidak ada titik leleh. Dengan bahan pengental berbasis tanah liat yang dikombinasikan dengan stok dasar parafin yang sangat halus memberikan pengoptimalan pelumas dan perlindungan untuk bagian yang bekerja. Ditambah lagi, Deltalube 071 Extreme Temperature Grease sangat tinggi kestabilan terhadap oksidasi untuk menawarkan pemakaian yang lebih lamaMANFAATPengental non-leleh yangmenjaga konsistensi pada suhu tinggiPerlindungan yang baik terhadap karat dan korosiCairan yang sangat baik-perlindungan dari proses cuci dan stabil terjagaStabilitas mekanik yang hebat, mempertahankan sifat-sifatnya selama penggunaan yang lama.Stabilitas kimia yang sangat baik.Perlindungan terhadap oksidasi dan karat
    atribut:
    • N.L.G.I: 2
    • Color: Blue
    • Dropping Point (°C/°F): ASTM D-566: Non Melting
    • Base Oil: Mineral
    • Copper Stripe Corrosion: '1A at 100°C for 30 hour
    • Kinematic Viscosity: 'ASTM D-445: 463.95 at 40°C
    • Oil Penetration: '0.57 at 100°C for 30 hour
    • Penetration Worked: 'ASTM D-217: 273 at 25°C
    • Soap Type: Inorganic (Clay)
  13. COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp139.900

    COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA HIPLEX EP-2 adalah pelumas gemuk bersuhu tinggi yang diformulasikan menggunakan pengental lithium complex dan base oil kualitas premium. Produk ini memiliki teknologi water washout resistance yang sangat baik sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun. COBRA HIPLEX EP-2 cocok digunakan pada alat-alat perindustrian yang memiliki temperatur dan tekanan tinggi serta yang membutuhkan high water resistant pelumas gemuk. Pada umumnya, produk ini dapat diaplikasikan pada bearing, kopling, roda gigi yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Pelumas gemuk COBRA HIPLEX EP-2 dapan mencegah karat dan korosi dan memberikan perlindungan optimal.COBRA HIPLEX EP-2 idealnya dapat digunakan pada bantalan ban kendaraan yang dilengkapi dengan rem konvensional dan rem cakram, di mana panas akan menyebabkan pelumas gemuk umum yang ada habis karena meleleh. COBRA HIPLEX EP-2 juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan aplikasi lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  14. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  15. Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
  16. PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure
    Mulai

    Rp10.999.900

    PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure
    Deskripsi:
    Pelumas industry gear performa tinggi untuk gear kerja berat diformulasikan dengan additive extreme pressure [EP] qualitas tinggi untuk memberikan perlindungan pada gigi gear di kondisi yang buruk.
    atribut:
    • Volume (L): 200
  17. COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp34.900

    COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA KING BEARING GREASE EP-3 adalah pelumas gemuk dengan pengental lithium soap dan merupakan salah satu produk yang dirancang multi-fungsi dan dapat digunakan diberbagai kondisi, seperti pada kondisi tekanan yang ekstrim. Selain kemampuannya untuk bertahan pada kondisi tekanan yang ekstrim, produk ini juga diformulasikan untuk dapat bertahan dalam waktu yang lama serta tetap dalam kondisi yang baik untuk digunakan, walaupun disimpan dalam ruangan lembab. Menggunakan bahan tough film base dan keunggulannya dalam hal resist water washout, produk ini mampu mencegah karat dan korosi serta mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun.COBRA KING BEARING GREASE EP-3 dapat digunakan pada ball and roller bearings, bushings, cans, universal joints, pins, bars, slide dan alat-alat industry lainnya. Produk ini juga dapat melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan alat lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  18. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  19. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
Daftar Harga nlgi 0 Terbaru October 2026
COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp8.599.900
PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp269.900
Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp2.299.900
UNICAL Grease NLGI 0 (for Autolube) (Gemuk)Rp759.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
Mobil Industrial Grease StandardRp2.399.900
Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp70.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)